Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SO445420 50A Schaltspannung (max.): 280 V/AC, 280 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C373312
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO445420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
58.5 mm
Länge:
30 mm
Breite:
45 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SO445420
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltspannung (max.):
280 + 280 V/DC
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Last-Strom (max.):
50 A
Stoß-Strom (max.):
720 A
Schaltspannung (min.):
100 + 100 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Celduc, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 137,26*
€ 168,18*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 134,19*
€ 169,87*
1
€ 6,90*
ab € 111,01*
€ 178,67*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 147,44*
€ 182,49*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 216,19*
€ 264,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.