Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 4÷20mA; 50A; 100÷280VAC; SO4; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 4÷20mA; 50A; 100÷280VAC; SO4; 1-phasen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 4÷20mA; 50A; 100÷280VAC; SO4; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-SO445420
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO445420
EAN/GTIN:
     3760283302907
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -40...90°C
Äußere Abmessungen: 45x58,5x30mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SO4
Steuerstrom: 4...20mA
Schaltspannung: 100...280V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 137,76*
€ 168,18*
1
Frei Haus
ab € 133,69*
€ 169,89*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 110,62*
€ 178,67*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 146,87*
€ 182,50*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 215,46*
€ 264,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.