Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 101063 STUFENBOHRER HSS 4.0-30.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1307294
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-30mm ruko
mehrstufenbohrer
Bohrergröße, metrisch: 4 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 72 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer 4-30mm, Bohrer, Elektrowerkzeuge, Stufenbohrer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, RUKO, 101063, 1307294, 130-7294
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    26
    1
    € 5,99*
    ab € 24,45*
    € 31,67*
    2 Tage
    35
    1
    € 5,45*
    ab € 24,63*
    € 31,83*
    25 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 25,32*
    € 32,63*
    2 Tage
    25
    1
    € 5,59*
    ab € 26,33*
    € 33,80*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 56,15*
    € 80,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,07*
    € 95,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,36*
    € 93,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,72*
    € 78,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,60*
    € 73,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,25*
    € 71,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 56,15*
    € 66,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.