Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 7440/41 DREHMOMENTSCHRAUBER-SATZ 0.3 - 3.0NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1337765
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     7440/41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher Satz
Drehmoment-Schraubenzieher Satz
Drehmomentindikator Satz
Drehmomentschraubendreher Satz
Drehmoment N-m: 30Ncm bis 3Nm
  • Antriebsgröße - Metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Schraubendreher
  • Antriebsgröße - Imperial: 0.25 Zoll
  • Drehmoment ft-lb: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, drehmomentschraubendreher satz wera, drehmoment-schraubendreher-satz, Drehmomentschrauber, Handwerkzeuge, schlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 7440/41, 1337765, 133-7765
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 215,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 266,44*
    € 317,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 261,92*
    € 311,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 246,16*
    € 292,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 238,91*
    € 284,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 215,66*
    € 256,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05057430001
    ab € 20,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.