Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 61.7613-33 TRANS LITZE BLANK HOCHFLEX 10QMM SILIKON 10M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-135446
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7613-33 TRANS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze transparent
litze
Länge auf Rolle (metrisch): 10 m
  • Produktpalette: Silistrom
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 2556 x 0.07mm
  • Drahtdurchmesser: 8 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 10 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 32 ft
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: Silikonkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stäubli litze, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), STAUBLI, 61.7613-33 TRANS, 135446, 135-446
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 148,42*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 148,42* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 185,11*
    € 220,28
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 181,97*
    € 216,54
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 174,55*
    € 207,71
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 166,88*
    € 198,59
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 148,42*
    € 176,62
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,28*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.