Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER JTH1524S12 WANDLER, DC/DC, 1O/P, 15W, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1372709
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JTH1524S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: JTH Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 10.1 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 25.4 mm
  • Tiefe: 50.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.25 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, JTH1524S12, 1372709, 137-2709
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 3,283*
    € 5,087*
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 36,49*
    € 51,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 33,44*
    € 52,56*
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 281,28*
    € 334,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,56*
    € 62,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,46*
    € 61,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,93*
    € 57,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,88*
    € 52,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,11*
    € 51,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,28*
    € 49,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,53*
    € 45,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,44*
    € 39,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.