Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 15W; UEing: 9÷36V; UAusg: 12VDC; IAusg: 1,25A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 15W; UEing: 9÷36V; UAusg: 12VDC; IAusg: 1,25A; THT
Wandler: DC/DC; 15W; UEing: 9÷36V; UAusg: 12VDC; IAusg: 1,25A; THT
Artikel-Nr.:
     2805-JTH1524S12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JTH1524S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Leistung: 15W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 50,8x25,4x10,1mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 1,25A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 85%
Frequenzwechsel: 300kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: JTH
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,283*
€ 5,087*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,49*
€ 51,44*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 33,44*
€ 52,56*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 281,28*
€ 334,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,087*
€ 6,05353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,062*
€ 4,83378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,486*
€ 4,14834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,283*
€ 3,90677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.