Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4606X LÜFTER, 119X119X38MM, 115VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1426726
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4606X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 4000X
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 51 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.97 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 106 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: -
  • IP-Schutzart: IP20
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 18 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4606X, 1426726, 142-6726
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 40,25*
    € 48,03*
    1
    € 6,90*
    ab € 44,88*
    € 58,63*
    1
    € 8,95*
    ab € 50,87*
    € 78,65*
    Lager 139
    52
    1
    € 14,99*
    ab € 45,54*
    € 81,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,54*
    € 97,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,47*
    € 94,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,23*
    € 83,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,16*
    € 78,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,36*
    € 63,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,54*
    € 54,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30
    ab € 4,25*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-4
    ab € 3,68*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-5
    ab € 3,49*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-6
    ab € 3,27*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30P
    ab € 3,01*
    Zubehör
    ebm-papst
    FP120
    ab € 6,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-3
    ab € 3,59*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 20
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P10
    ab € 1,48*
    Zubehör
    ebm-papst
    FG 119
    ab € 2,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.