Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS ALPINE SPPH410200 TASTER, 2POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1435769
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SPPH410200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Quadratisch
  • Produktpalette: SPPH4
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ausschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALPS ALPINE, SPPH410200, 1435769, 143-5769
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,447*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.