Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER AXO-00018 BANDKABEL,FLACH,1MM,20KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1455416
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     AXO-00018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Kabellänge - Imperial: 8.3 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 210 mm
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Adern: 20 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Grau
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, PRO POWER, AXO-00018, 1455416, 145-5416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    FC-15
    ab € 8,82*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-20
    ab € 11,19*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-25
    ab € 12,91*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-28
    ab € 13,84*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-30
    ab € 0,685*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.