Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 6N136 OPTOKOPPLER, FOTOTRANSISTOR, 5300VRMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469469
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     6N136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Bauform - Optokoppler: DIP
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 20 V
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: 6N135, 6N136
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Isolationsspannung: 5.3 kV
  • CTR, min.: 19 %
  • Durchlassstrom If, max.: 25 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Transistorausgang, VISHAY, 6N136, 1469469, 146-9469
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,37*
    € 1,15*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,57*
    € 1,34*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,55*
    € 1,71*
    Lager 139
    6756
    1
    € 14,99*
    ab € 0,59*
    € 2,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,337*
    € 1,59103
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    D2808-42
    ab € 22,69*
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-08-03-18-F1
    ab € 0,145*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.