Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TCRT1000 OPTISCHER SENSOR TRANSISTOR O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1470064
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCRT1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 32 V
  • Sperrspannung, Vr: 5 V
  • Erfassungsabstand: 4 mm
  • Produktpalette: TCRT1000
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 1.25 V
  • Sensormontage: Durchsteckmontage
  • Sensorausgang: Fototransistor
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, fototransistor vishay, fototransistor, Lichtschranken, Reflexlichtschranken, Sensoren, Wandler, VISHAY, TCRT1000, 1470064, 147-0064
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,54*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,56*
    € 1,43*
    Lager 139
    2166
    1
    € 14,99*
    ab € 0,505*
    € 1,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,053*
    € 1,25307
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    RTM5004/14-WH
    ab € 18,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.