Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PLT2I-C86 KABELBINDER,METALLDET,203MM,PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1471647
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2I-C86
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Kabelbinderfarbe: Graublau
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinder: Querschnitt Intermediate
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 51 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinderlänge: 203 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 30 lb
  • Kabelbinderbreite: 3.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, panduit polyethylen kabelbinder, verschluss binder, panduit kabelbinder, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, PLT2I-C86, 1471647, 147-1647
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    unbekannt
    1000
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,0789*
    € 0,1051*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    € 6,95*
    ab € 0,0791*
    € 0,1052*
    100
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,0805*
    € 0,1196*
    100
    pro Stück
    € 3,90*
    ab € 0,0916*
    € 0,1344*
    Lager 139
    20
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 15,93*
    € 26,74*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 26,74*
    € 31,82
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 24,35*
    € 28,98
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 23,41*
    € 27,86
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 19,53*
    € 23,24
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1593* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    GTS-E
    ab € 177,67*
    Zubehör
    Panduit
    GS2B-E
    ab € 314,06*
    Zubehör
    Panduit
    PTS
    ab € 1.038,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.