Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Dichtband
>
Artikel
3M 3998 50MM BLACK DICHTBAND, PE-GEWEBE, 50M X 50MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1495728
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
3998 50MM BLACK
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewebe-Band
Banddicke, gesamt:
12.6mil (0.33mm)
Produktpalette:
3998
Rollenlänge - metrisch:
50 m
Rollenlänge - imperial:
164 ft
Bandbreite - Imperial:
1.97 Zoll
Bandtyp:
Gewebeklebeband, wasserdicht
Bandbreite - Metrisch:
50 mm
Klebebandfarbe:
Schwarz
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2022)
Klebstoff:
Kautschukklebstoff
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Klebebänder
>
Gaffer-Tapes, Duct-Tapes, Gewebeklebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
,
Gewebeband
,
Gewebeklebeband
,
gewebe-klebeband 50mmx50m schwarz
,
dichtband scotch
,
dichtband
,
Duct-Tapes
,
Gaffer-Tapes
,
Gewebeklebebänder
,
Klebebänder
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
3M
,
3998 50MM BLACK
,
1495728
,
149-5728
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO POWER 3130 BLACK GAFFER-TAPE, GEWEBE, 50M X 50MM
Pro Power
3130 BLACK
ab € 15,14*
Ähnlich
PRO POWER 89T BLACK GAFFER-TAPE, GEWEBE, 50M X 50MM
Pro Power
89T BLACK
ab € 12,11*
Ähnlich
PRO POWER 89T GREEN GAFFER-TAPE, GEWEBE, 50M X 50MM
Pro Power
89T GREEN
ab € 10,85*
Ähnlich
PRO POWER A-WPT50 ISOLIERBAND, RAYON-GEWEBE, 50M X 48MM
Pro Power
A-WPT50
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen