Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGSTATE KPEG169 SUMMER EXTERNE BESCHALTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1502716
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KPEG169
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Betriebsstrom, max.: 7 mA
  • Schallpegelabstand: 10 cm
  • Resonanzfrequenz: -
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: -
  • Schallpegel (SPL): 80 dB
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schallwandler, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 80db, alarm summer, kingstate summer, Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, KINGSTATE, KPEG169, 1502716, 150-2716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,404*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,401*
    € 1,66719
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    ABI-003-RC
    ab € 1,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.