Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0012645 CABLE, CTRL, IN/SF, 12CORE, 0.75MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1504152
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012645
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 12 x 0.75mm²
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Anzahl der Adern: 12 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 10.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 50 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0012645, 1504152, 150-4152
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 3,94443*
    € 4,25443*
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 4,07*
    € 4,38*
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 3,20*
    € 5,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 4,95*
    € 6,10*
    4 Tage
    36
    pro Meter
    € 6,95*
    ab € 6,19*
    € 7,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,29*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015730
    ab € 1,28645*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112720
    ab € 4,11212*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 10,98*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.