Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® EB CY; 12x0,75mm2; PVC; blau; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® EB CY; 12x0,75mm2; PVC; blau; 300V,500V
Leitungen; ÖLFLEX® EB CY; 12x0,75mm2; PVC; blau; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-OL-EB-CY-12X0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012645
EAN/GTIN:
     4044773002799
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung
Leitungs-Art: ÖLFLEX® EB CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Anwendung der Leitungen: extern;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 10,9mm
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: multicorecables_LAPP_202410
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: selbstlöschend;funkensicher
Kabelaufbau: 12x0,75mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,94443*
€ 4,25443*
pro Meter
€ 65,00*
ab € 4,07*
€ 4,38*
Lager 2805
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 5,69*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,95*
€ 6,10*
4 Tage
36
pro Meter
€ 6,95*
ab € 6,19*
€ 7,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,69*
€ 6,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,29*
Zubehör
Lapp Kabel
52015730
ab € 1,28645*
Zubehör
Lapp Kabel
53112720
ab € 4,11212*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 10,98*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.