Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQH55DN470M03L INDUKTIVITÄT, 47UH, UNGESCHIRMT, 0.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515508
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH55DN470M03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 800 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: LQH55DN_03
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 2220 [Metrisch 5650]
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.4 ohm
  • Produkthöhe: 4.7 mm
  • Produktlänge: 5.7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, leistungsinduktivität 47 µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, LQH55DN470M03L, 1515508, 151-5508
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    350
    Frei Haus
    ab € 0,48*
    € 0,86*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,55*
    € 1,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 2,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    VLS5045EX-470M
    ab € 0,133*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    74404054470
    ab € 0,509*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.