Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF DB3C-A1LB MIKROSCHALTER,SPDT,KURZER HEBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1518967
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB3C-A1LB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: DB
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Betätigungskraft, max.: 60 gf
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Rollenhebel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Ausschalter, Wechselschalter, zf microschalter, ausschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ZF, DB3C-A1LB, 1518967, 151-8967
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,89*
    € 1,40*
    5040
    € 6,90*
    ab € 1,71*
    € 2,04*
    5
    € 4,00*
    ab € 1,34*
    € 2,47*
    1
    € 8,95*
    ab € 1,55*
    € 3,57*
    Lager 139
    2403
    1
    € 14,99*
    ab € 1,45*
    € 4,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,80*
    € 5,712
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ZF Friedrichshafen
    614-1233
    ab € 0,172*
    Zubehör
    ZF Friedrichshafen
    71400262
    ab € 10,46*
    Zubehör
    ZF Friedrichshafen
    714-0261
    ab € 0,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.