Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,6 N, 0,1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,6 N, 0,1 A
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,6 N, 0,1 A
Artikel-Nr.:
     4502-13G1076
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB3C-A1LB
EAN/GTIN:
     4099889212518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Subminiatur-Schnappschalter Serie DB Typ Cherry DB3C-. Mit hoher Schaltgenauigkeit; Schaltfunktion: Wechsler, Schaltleistung: 0,1 A/250 VAC (EN 61058), 0,1 A/125 VAC (UL 1054), Kontakte: AuAgPt (Crosspoint), Kriechstromfestigkeit: PTI 175, Betriebstemperatur: - 40 bis +120 °C, Anschlüsse: CuZn, versilbert, Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltspiele, Zulassungen: ENEC, UL, CSA. Die Länge der Zusatzbetätiger bemisst sich ab Mitte der Befestigungsbohrung, die vom Zusatzbetätiger überragt wird. Mit flachem und geradem Zusatzbetätiger Typ DB3C. Schaltbetätigungskraft: max. 60 cN, Schaltpunkt: 10,7 mm (±1,3), Vorlaufweg: max. 4,0 mm, Nachlaufweg: min. 2,0 mm, Differenzweg: max. 0,5 mm, Ruhestellung: max. 14 mm. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart): DB3C-A1LB, Lötanschluss
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
0,6 N
Gehäusematerial:
PET
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/250 VAC
Schaltpunkt:
10,7 mm ±1,3 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP50
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Ausschalter, Wechselschalter, zf microschalter, ausschalter, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,40*
5040
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,04*
5
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 2,47*
1
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 3,57*
1 Tag
2403
1
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1233
ab € 0,172*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
71400262
ab € 10,46*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
714-0261
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.