Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehcodierschalter, Durchsteckmontage, 16 Positionen, 24 VDC, Hexadezimal, 25 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1522031
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRH4AF-16R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Schaltstrom: 25 mA
  • Produktpalette: -
  • Betätigerhöhe: Bündig versenkt
  • Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonstruktion: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgabecode: Hexadezimal
  • Schaltspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: codierschalter hexadezimal, codierschalter, drehschalter 16 pos, Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCRH4AF-16R, 1522031, 152-2031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,59*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCRH2AF-10R
    ab € 1,64*
    Zubehör
    Multicomp
    MCRH3AF-16R
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Multicomp
    MCRH2AF-16R
    ab € 1,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.