Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4850.2610 BUCHSE, MINI-DIN, PCB, 6-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-152213
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4850.2610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 6 pol
hosiden stecker
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, SCHURTER, 4850.2610, 152213, 152-213
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,78*
    € 2,24*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,85*
    € 3,82*
    Lager 139
    192
    1
    € 14,99*
    ab € 3,13*
    € 7,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ABS-230-RC
    ab € 3,28*
    Zubehör
    Multicomp
    MPOS-ISMDB-0507-C0
    ab € 16,43*
    Zubehör
    Schurter
    4850.1610
    ab € 1,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.