Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4850.191 STECKER, MINI-DIN, 9 PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-152391
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4850.191
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, SCHURTER, 4850.191, 152391, 152-391
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,01*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4850.2950
    ab € 4,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.