Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4850.2950 BUCHSE, MINI-DIN, PCB, 9-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-152392
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4850.2950
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, SCHURTER, 4850.2950, 152392, 152-392
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 6,62*
    € 7,99*
    Lager 139
    137
    1
    € 14,99*
    ab € 4,41*
    € 9,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4850.191
    ab € 4,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.