Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON DP201A 2123HBL.GN FAN, 120X120X38MM, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1568521
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP201A 2123HBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: DP
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 125 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 50 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.03 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 107 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3050 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 220V bis 240V
  • Nennleistung: 20 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ac 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, DP201A 2123HBL.GN, 1568521, 156-8521
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 20,77*
    € 28,71*
    € 8,95*
    ab € 23,68*
    € 31,43*
    Lager 139
    2215
    € 14,99*
    ab € 19,54*
    € 40,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,05*
    € 47,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,80*
    € 46,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,47*
    € 27,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,00*
    € 27,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    FP120
    ab € 6,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 5,70*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 10,05*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32659
    ab € 1,46*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P15/45
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.