Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32922C3333M000 KONDENSATOR, 0.033æF, 20%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1609507
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32922C3333M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32922
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 305 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 340 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 33000 pF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 33nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, EPCOS, B32922C3333M000, 1609507, 160-9507
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,173*
    € 0,622*
    2
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 2,45*
    € 4,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,22* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.