Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 15 mm, B32922C3333M000


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 15 mm, B32922C3333M000
MKP-Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 15 mm, B32922C3333M000
MKP-Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 15 mm, B32922C3333M000
Artikel-Nr.:
     4502-70D6006
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32922C3333M000
EAN/GTIN:
     4099879862525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Nicht geeignet für Neudesigns, Entstörkondensator Typ TDK/Epcos B32921/...922/...923/...924/...926. Als X2-Kondensator, selbstheilend, mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
5 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
10.5 mm
Kapazität:
33 nF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00225 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 33nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,173*
€ 0,622*
Lager 4502
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 4,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 8,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.