Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CADDOCK MP915-5.00-1% DICKSCHICHTWIDERSTAND 5R 1% 15W TO-126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612029
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP915-5.00-1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Widerstand
Cermetwiderstand
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: Kool-Pak MP900 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -20ppm/°C bis +80ppm/°C
  • Nennleistung: 15 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-126
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produktlänge: 8.12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 5 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstand, Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CADDOCK, MP915-5.00-1%, 1612029, 161-2029
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 2,87*
    € 4,39*
    50
    Frei Haus
    ab € 4,15*
    € 5,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,68*
    € 7,73*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,55*
    € 7,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aavid Thermalloy
    TV4G
    ab € 56,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.