Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN PCB 2000-1 PRÄZISIONSWAAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612786
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     PCB 2000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Produktpalette: PCB Precision Balance
  • Auflösung (g): 0.1 g
  • Lademasse, max.: 2 kg
  • Waage: Präzisionswaage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, Zählwaage, kern zählwaage 0,1 g, zählwaagen kern, zählwaage, Messzeuge, Prüf, Waagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, KERN, PCB 2000-1, 1612786, 161-2786
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 162,25*
    € 188,32*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 164,49*
    € 188,33*
    5 Tage
    14
    Frei Haus
    ab € 168,74*
    € 192,46*
    11 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 170,30*
    € 194,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 233,53*
    € 262,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 262,34*
    € 312,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 259,72*
    € 309,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 246,08*
    € 292,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 239,09*
    € 284,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 233,53*
    € 277,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kern & Sohn
    YKS-01
    ab € 306,23*
    Zubehör
    Kern
    963-127
    ab € 69,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.