Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM CXE380D5 SSR, 5A, 380VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1613829
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CXE380D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 5 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: CX
  • Betriebsspannung, min.: 48 Vrms
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Relaisanschlüsse: Durchsteckmontage
  • Betriebsspannung, max.: 530 Vrms
  • Regelspannung, min.: 15 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, CXE380D5, 1613829, 161-3829
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 16,45*
    € 24,45*
    Lager 139
    120
    € 14,99*
    ab € 17,46*
    € 30,08*
    € 8,95*
    ab € 19,40*
    € 32,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,08*
    € 35,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,49*
    € 33,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,63*
    € 28,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata Crydom
    DRS1
    ab € 30,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.