Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 15÷32VDC; 5A; 48÷530VAC; CX; THT; SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 15÷32VDC; 5A; 48÷530VAC; CX; THT; SIP
Relais: Halbleiter; USteuer: 15÷32VDC; 5A; 48÷530VAC; CX; THT; SIP
Artikel-Nr.:
     2805-CXE380D5
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CXE380D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuse: SIP
Äußere Abmessungen: 43,1x25,4x7,6mm
Betriebsstrom max.: 5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisserie: CX
Steuerspannung: 15...32V DC
Schaltspannung: 48...530V AC
Relaiseigenschaften: Einschalten in Nullstellung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,45*
€ 24,45*
2 Tage
120
€ 14,99*
ab € 17,46*
€ 30,08*
€ 8,95*
ab € 19,40*
€ 32,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
DRS1
ab € 30,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.