Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Datenkabel
>
Artikel
LAPP KABEL 2170343 KABEL,DEVICENET,2X24+2X22AWG,50M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1617634
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
2170343
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
19 x 36AWG, 19 x 34AWG
Drahtdurchmesser:
24 AWG
Außendurchmesser:
6.9 mm
Leiterquerschnitt CSA:
-
Kabelabschirmung:
Geschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
164 ft
Nennspannung:
300 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Mantelmaterial:
PVC
Anzahl der Adernpaare:
2
Leitermaterial:
Verzinntes Kupfer
Länge auf Rolle (metrisch):
50 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Lila
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Mehrpaarige Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
DeviceNet Buskabel
,
DeviceNet Kabel
,
DeviceNet Leitung
,
datenkabel 2x0,5
,
alarmkabel
,
datenkabel 50m
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Mehrpaarige
,
LAPP KABEL
,
2170343
,
1617634
,
161-7634
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 130,41*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 130,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 201,27*
€ 239,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 198,83*
€ 236,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 169,84*
€ 202,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 138,95*
€ 165,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 130,41*
€ 155,19
pro Rolle
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco 2233D-160
Bahco
2233D-160
ab € 17,70*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,22*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53015010 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp Kabel
53015010
ab € 0,3034*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53111010 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Zubehör
Velleman VT30400 Kabel-Crimper Gelb
Velleman
VT30400
ab € 11,24*
Zubehör
Jokari 30160 PC-STRIP Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel, Kommunikationsleitungen, Steuerleitun
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,50*
Zubehör
LAPP 52015720 Kabelverschraubung PG11 Messing Messing 1 St.
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,21835*
Zubehör
LAPP KABEL 53112921 KABELVERSCHRAUBUNG, CLICK, GRAU, M12
Lapp Kabel
53112921
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen