Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
LAPP KABEL 2170343 KABEL DEVICENET 2X24+2X22AWG PRO M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1617915
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
2170343
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Leitermaterial:
Verzinntes Kupfer
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
19 x 36AWG, 19 x 34AWG
Drahtdurchmesser:
24 AWG
Außendurchmesser:
6.9 mm
Leiterquerschnitt CSA:
-
Kabelabschirmung:
Geschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
-
Nennspannung:
300 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Mantelmaterial:
PVC
Länge auf Rolle (metrisch):
-
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Lila
Anzahl der Adernpaare:
2
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Mehrpaarige Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Datenleitung
,
Datenübertragungskabel
,
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
DeviceNet Buskabel
,
DeviceNet Kabel
,
DeviceNet Leitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
datenkabel 2x0,5
,
alarmkabel
,
datenleitung lappkabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Mehrpaarige
,
LAPP KABEL
,
2170343
,
1617915
,
161-7915
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,75*
€ 3,55*
Lager 4147
25 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,76368*
€ 3,56368*
Lager 139
2 Tage
7
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,67*
€ 6,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco 2233D-240IP Abisolierzange Orange
Bahco
2233D-240IP
ab € 24,60*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,22*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53015010 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp Kabel
53015010
ab € 0,3034*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53111010 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Zubehör
Velleman VT30400 Kabel-Crimper Gelb
Velleman
VT30400
ab € 11,24*
Zubehör
Jokari 30160 PC-STRIP Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel, Kommunikationsleitungen, Steuerleitun
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,50*
Zubehör
LAPP 52015720 Kabelverschraubung PG11 Messing Messing 1 St.
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,21835*
Zubehör
LAPP KABEL 53112921 KABELVERSCHRAUBUNG, CLICK, GRAU, M12
Lapp Kabel
53112921
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen