Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2401C SL005 KABEL, GESCHIRMT, 22AWG, 2ADRIG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619557
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2401C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.318 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.36 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 2401C SL005, 1619557, 161-9557
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,14*
    € 24,34*
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 18,02*
    € 24,95*
    Frei Haus
    ab € 26,10*
    € 37,27*
    € 6,90*
    ab € 25,04*
    € 42,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 24,95*
    € 29,69
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 24,62*
    € 29,30
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 23,53*
    € 28,00
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 18,02* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,48*
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,76*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 14,60*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-098
    ab € 57,01*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30140
    ab € 11,11*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,79*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    Zubehör
    SMC
    TBR-1
    ab € 15,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.