Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO S0721630 LABEL,BAND, PLASTIK, ROT, 12MMX4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1625570
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0721630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Kunststoff
  • Bandbreite: 12 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Länge des Bands: 4 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Rot
  • Beschriftungsband: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    Letratag ; Letratag 200 B; Letratag 2000; Letratag LT 100 H; Letratag LT 100 H plus; Letratag LT 100 Series; Letratag LT 100 T; Letratag QX 50; Letratag XM; Letratag XR
    Angebote (33)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    100
    1
    € 4,79*
    ab € 4,71*
    € 6,54*
    1
    € 6,78*
    ab € 4,83*
    € 6,68*
    1
    € 5,95*
    ab € 4,90*
    € 6,77*
    10 Tage
    100
    1
    € 5,87*
    ab € 4,90*
    € 6,78*
    Lager 139
    14
    1
    € 14,99*
    ab € 11,11*
    € 17,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0901180
    ab € 34,61*
    Zubehör
    Dymo
    S0758410
    ab € 36,03*
    Zubehör
    Dymo
    S0883990
    ab € 26,91*
    Zubehör
    Dymo
    S0758370
    ab € 34,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.