Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TEN 30-2431WIN DC/DC-WANDLER, 5V&+/-12V, 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635237
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 30-2431WIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: TEN 30WIN Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 420 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 25.4 mm
  • Tiefe: 50.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TEN 30-2431WIN, 1635237, 163-5237
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 72,348*
    € 83,685*
    1
    Frei Haus
    ab € 67,49*
    € 90,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 54,67*
    € 97,39*
    1
    Frei Haus
    ab € 80,72*
    € 108,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,39*
    € 115,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,12*
    € 114,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,20*
    € 109,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,05*
    € 91,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 74,51*
    € 88,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,64*
    € 86,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 70,82*
    € 84,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 62,96*
    € 74,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,67*
    € 65,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Traco
    TCK-048
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Traco
    TCK-051
    ab € 3,27*
    Zubehör
    Traco
    TEN-HS1
    ab € 3,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.