Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 8214J/2H4. FAN,AXIAL,80X80X38MM,24VDC+TACHOAUSGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635428
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8214J/2H4.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 8200J
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 71 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.709 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 131 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 14000 rpm
  • IP-Schutzart: IP54
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte, Sensorausgang
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 8214J/2H4., 1635428, 163-5428
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 46,14*
    € 61,04*
    Frei Haus
    ab € 54,19*
    € 74,92*
    Lager 139
    31
    Frei Haus
    ab € 63,97*
    € 112,27*
    Frei Haus
    ab € 69,24*
    € 121,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,27*
    € 133,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,17*
    € 131,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,20*
    € 115,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,99*
    € 90,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 74,71*
    € 88,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 63,97*
    € 76,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22K
    ab € 1,06*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22N
    ab € 3,49*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-3
    ab € 5,39*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-4
    ab € 4,96*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80
    ab € 47,43*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF80
    ab € 2,36*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80T
    ab € 8,37*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-14
    ab € 8,15*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-2
    ab € 3,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF80
    ab € 36,44*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32P
    ab € 1,63*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 22-2
    ab € 5,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.