Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7427153 RINGKERN M.KUNSTSTOFFGEH. 8.00MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635624
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 165 ohm
  • Produktpalette: WE-STAR-RING Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser: 8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 7427153, 1635624, 163-5624
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 3,51*
    € 4,95*
    1
    € 5,95*
    ab € 3,45*
    € 6,12*
    Lager 139
    3086
    1
    € 14,99*
    ab € 3,33*
    € 6,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742711
    ab € 144,32*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,38*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74271
    ab € 0,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.