Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Drosselspule
>
Artikel
WURTH ELEKTRONIK 7445930 DROSSEL, 1000UH, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1636111
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
7445930
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms:
600 mA
Bauart der Induktivität:
Geschirmt
Induktivität:
1 mH
Produktpalette:
WE-PD3
Bauform/Gehäuse der Induktivität:
-
Sättigungsstrom (Isat):
800 mA
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
15.24 mm
DC-Widerstand, max.:
2.01 ohm
Produkthöhe:
7.62 mm
Produktlänge:
18.54 mm
Induktivitätstoleranz:
± 20%
RoHS konform: Ja
... >
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Leistungsinduktivitäten
>
Leistungsinduktivitäten, SMD
Weitere Suchbegriffe:
smd drossel 1mh
,
smd drossel
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
Induktivitäten
,
Leistungsinduktivitäten
,
Passive
,
SMD
,
Spulen
,
WURTH ELEKTRONIK
,
7445930
,
1636111
,
163-6111
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,54*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WURTH ELEKTRONIK 744011 APP HANDBUCH, LTSPICE IV, DEUTSCH
Würth Elektronik
744011
ab € 60,54*
Zubehör
Wurth Elektronik 885050, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 4320-teilig
Würth Elektronik
885050
ab € 133,20*
Zubehör
Wurth Elektronik 885060, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 3600-teilig
Würth Elektronik
885060
ab € 139,87*
Zubehör
Wurth Elektronik 885070, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 2160-teilig
Würth Elektronik
885070
ab € 158,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen