Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1099150001 KABELTROMMEL AK 260/25VV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1645769
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1099150001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: Premium Alu Line
  • Ausführung: Stecker, Buchse
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 240 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, BRENNENSTUHL, 1099150001, 1645769, 164-5769
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 8,50*
    ab € 30,8007*
    € 40,9407*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 30,99*
    € 42,05*
    € 4,90*
    ab € 32,25*
    € 43,68*
    € 4,00*
    ab € 33,51*
    € 46,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 47,81*
    € 90,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,23*
    € 107,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,70*
    € 104,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,55*
    € 82,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,46*
    € 73,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,76*
    € 71,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,01*
    € 64,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,94*
    € 63,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,85*
    € 61,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,81*
    € 56,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.