Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC18F14K50-I/SO MCU, 8BIT, PIC18, 48MHZ, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1648502
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F14K50-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18F K5x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 15 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI, USB
  • ADC-Kanäle: 9 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bausteinkern: PIC18
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 768 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F K5x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F14K50-I/SO, 1648502, 164-8502
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    38
    Frei Haus
    ab € 2,25*
    € 3,36*
    Lager 139
    131
    1
    € 14,99*
    ab € 2,54*
    € 4,37*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,43*
    € 6,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.