Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI TL431AIDG SPANNUNGSREF., SHUNT, 2.495V-36V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651200
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TL431AIDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anfangsgenauigkeit: 1 %
  • Spannungsreferenz: Shunt, einstellbar
  • Produktpalette: TL431A
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Bauform - Spannungsreferenz: SOIC
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Referenzspannung, max.: 36 V
  • Referenzspannung: 2.495V bis 36V
  • Referenzspannung, min.: 2.495 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsreferenzen, ONSEMI, TL431AIDG, 1651200, 165-1200
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    98
    € 8,95*
    ab € 0,112*
    € 0,246*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,181*
    € 0,443*
    Lager 139
    5303
    5
    € 14,99*
    ab € 0,126*
    € 0,488*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,44* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    TL431ACDR2G
    ab € 0,131*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.