Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SO8; Tube; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SO8; Tube; 100mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,495V; ±1%; SO8; Tube; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-TL431AIDG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TL431AIDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Toleranz: ±1%
Betriebsspannung: 2,495...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,495V
Ausgangsstrom max.: 0,1A
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
98
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,248*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,181*
€ 0,453*
1 Tag
3506
5
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,494*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 98 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 294 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 980 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,359* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
TL431ACDG
ab € 0,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.