Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4484F DC AXIAL FAN, 119MM SQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651680
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4484F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 4400F
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 43 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.803 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 100.1 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: -
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 5 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4484F, 1651680, 165-1680
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 29,92*
    € 35,08*
    1
    Frei Haus
    ab € 24,73*
    € 43,23*
    Lager 139
    2381
    1
    € 14,99*
    ab € 28,60*
    € 52,36*
    1
    € 8,95*
    ab € 29,98*
    € 55,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,36*
    € 62,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,27*
    € 61,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,24*
    € 53,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,62*
    € 49,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,14*
    € 39,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,60*
    € 34,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30
    ab € 4,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-4
    ab € 3,41*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-5
    ab € 3,33*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-6
    ab € 3,10*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 14,16*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-3
    ab € 4,02*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 20
    ab € 3,95*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30P
    ab € 2,69*
    Zubehör
    ebm-papst
    FG 119
    ab € 3,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.