Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1119403 KABEL,YY,3 ADER,25MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1657603
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Ölflex® Classic 110 YY
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 3g2,5, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1119403, 1657603, 165-7603
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    100
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 6,92*
    € 9,66*
    2 Tage
    2
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 85,23*
    € 105,96*
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 91,82*
    € 116,67*
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 118,36*
    € 144,31*
    Lager 139
    3
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 114,65*
    € 189,73*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 189,73*
    € 225,78
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 182,55*
    € 217,23
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 156,04*
    € 185,69
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 125,50*
    € 149,35
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 123,65*
    € 147,14
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 114,65*
    € 136,43
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 114,65* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,92*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111010
    ab € 0,3223*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015020
    ab € 0,3729*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,07*
    Zubehör
    Enghofer
    30002207
    ab € 7,17*
    Zubehör
    Enghofer
    30002169
    ab € 4,68*
    Zubehör
    Enghofer
    30002191
    ab € 2,27*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,54*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,59*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,83*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.