Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC18F26K20-E/SS MCU,8-BIT,64K FLASH,SSOP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1664860
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F26K20-E/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18F K2x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Bausteinkern: PIC18
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 3.84 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F K2x
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 64 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F26K20-E/SS, 1664860, 166-4860
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,57*
    € 4,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,61*
    € 4,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    PIC18F26K20-I/SS
    ab € 2,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.