Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgewickelte Induktivität, 10 µH, 0.188 ohm, 1.26 A, VLCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1670071
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLCF4018T-100MR74-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Produktpalette: VLCF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 1.26 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.188 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: Melamine (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, VLCF4018T-100MR74-2, 1670071, 167-0071
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,27*
    € 0,33*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,35*
    Lager 139
    405
    1
    € 14,99*
    ab € 0,315*
    € 0,809*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.