Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDSTROM 8211 CUTTERS, OBLIQUE FULL FLUSH 110MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1671599
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     8211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Drahtschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Gehrungsschneider
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.2 mm
  • Schneidart: Plan
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Härte der Schneide: 65 °
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, kabelschere, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, LINDSTROM, 8211, 1671599, 167-1599
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 54,79*
    € 79,49*
    € 8,95*
    ab € 63,98*
    € 83,19*
    € 4,90*
    ab € 79,70*
    € 101,39*
    19 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 93,50*
    € 121,79*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 115,22*
    € 142,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,78*
    € 169,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,37*
    € 168,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,81*
    € 161,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,12*
    € 154,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,22*
    € 137,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    602246
    ab € 28,78*
    Ähnlich
    RS Pro
    2450586
    ab € 27,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.