Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R82IC2150Z350J KONDENSATOR 0.015æF 250V 5% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1679436
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82IC2150Z350J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R82 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 15000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 7 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, 15nf folienkondensator 5%, filmkondensator, folienkondensator 250v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R82IC2150Z350J, 1679436, 167-9436
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4738
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,066*
    € 0,2237*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,59*
    € 2,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2237*
    € 0,2662
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2012*
    € 0,23943
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1624*
    € 0,19326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1252*
    € 0,14899
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1098*
    € 0,13066
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0989*
    € 0,11769
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0917*
    € 0,10912
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,237* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.