Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 15nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 15nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 15nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82IC2150Z350J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82IC2150Z350J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 15nF
Impulsresistenz: 250V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R82
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4738
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,066*
€ 0,2237*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 2,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.